Menu

Veste de signalisation Softshell multinorme Playford avec protection contre les arcs électriques

Sioen   |   plus Vêtements de travail Multinorm

Imprimer
Veste de signalisation Softshell multinorm à la fois sportive, inflammable et facile d'entretien, à haute protection. Fabriqué en tissu softshell de première qualité à trois couches, offrant une bonne résistance à l'eau et une isolation contre le vent et le froid.
Avantages / Modèles
  • col montant (prévu pour capuche)
  • fermeture éclair sous patte de bande Velcro
  • une poche poitrine integrée avec fermeture éclair
  • deux poches integrées
  • un passant pour détecteur de gaz
  • rétrécissement des manches par rabat en Velcro
  • bandes réfléchissantes inflammable (50 mm)
  • une poche intérieure
  • longueur dos 77 cm (taille L)

Utilisations / Indications
  • La veste peut être zippée dans la veste imperméable Riverton et Winseler.
  • emblème de transfert certifié pour votre logo d'entreprise
    – FR Trans de J&A
    – Trimax (1) de J&A
    – PI Standard Classic FR+ de Polygraphic
  • votre logo d'entreprise : max. 200 cm²

Matériau
  • Softshell à trois couches (tissu de polyester, revêtement FR-PU respirant, polaire intrinsèquement FR) 
    grammage env. 350 g/m²

Conseils d'entretien
l#61C

Durabilité

STeP - Production durable de textiles


Caractéristiques de qualité & certificats

DIN EN 1149EN 11611EN 11612EN 13034EN 14058EN 61482EN ISO 14116EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques