Menu

Polo contre les flammes FLAM, manches longues

Fristads   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer
Polo de protection contre la chaleur et les flammes avec un col en tricot et des fentes latérales.
Avantages / Modèles
  • rangée de 3 boutons
  • poche poitrine
  • manchettes élastiques aux extrémités des manches

Utilisations / Indications
  • emblème de transfert certifié pour le logo de votre entreprise
    – application du logo conforme à la norme autorisée uniquement par le fabricant
  • votre logo d'entreprise : 320 cm² max.

Matériau
  • 60 % modacrylique, 38 % coton, 2 % fibres antistatiques
    grammage 255 g/m²
Conseils d'entretien
h # 9 2C

Nachhaltigkeit

Fair WearSimplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 1149EN 11612EN 61482