Menu

Veste de signalisation pour la pluie Falcon

Sioen   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer
Veste de signalisation pour la pluie imperméable fonctionnelle, légère, ignifuge et antistatique avec de nombreuses poches pratiques et des bandes réfléchissantes ignifuges.
Domaine d'application
  • fournisseur d'énergie
  • entreprises de transport et de construction
  • services industriels municipaux
  • installations électriques

Avantages / Modèles
  • col montant
  • fermeture éclair avec Velcro
  • une poche poitrine
  • deux poches plaquées
  • deux languettes pour détecteur de gaz
  • une poche Napoléon, deux poches intérieures
  • manches rondes, bande élastique à l'extrémité du bras avec Velcro
  • bandes réfléchissantes ignifuges (50 mm)
  • non doublée, longueur dos 85 cm (L)

Utilisations / Indications
  • emblème de transfert certifié pour le logo de votre entreprise
    – FR Trans J&A
    – PI Standard classique FR+ polygraphic
    – PI Standard premium FR+ polygraphic
    – ignifuge FTC (FH) thermotex
    – ignifuge multicolore (MC/FH) thermotex
  • votre logo d'entreprise : 200 cm² max.

Matériau
  • SIOPOR® Excell, tissu à trois couches : tissu en polyester Dobby Ripstop (& AST), enduit FR PU respirant, tricot inhérent FR
    grammage 300 g/m²

Conseils d'entretien
f # 9 1 C
max. 25 lavages
Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 343DIN EN 1149EN 11611EN 11612EN 13034EN 61482EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques