Menu

Veste polaire 368, ignifuge

Rofa   |   plus Vêtements de travail Multinorm

imprimer

Veste polaire en tricot multifonction pour une protection dans des environnements potentiellement explosifs qui nécessitent le port de vêtements de protection contre les flammes et la chaleur et qui offrent des propriétés électrostatiques. La veste polaire offre une proection contre les arcs électriques de classe 1.


Domaine d'application
  • fournisseurs d'énergie
  • installations électriques
  • construction d'installations
  • services industriels municipaux

Avantages / Modèles
  • col montant
  • fermeture éclair centrale sous patte et boutons-pression sur le devant
  • deux poches verticales avec fermeture éclair sous patte sur les côtés
  • deux poches intérieures

Matériau
  • 48 % de modacrylique, 32 % de coton, 18 % de polyester, 2 % d'autres fibres 
    grammage 350 g/m²

Conseils d'entretien
h # 62 K

Caractéristiques de qualité & certificats

DIN EN 1149EN 11612EN 14058EN 61482


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques