Planam | Vêtements de travail Multinorm
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérisations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Planam | Vêtements de travail Multinorm
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérisations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Planam | Vêtements de travail Multinorm
Bonne protection contre la chaleur et les flammes, les aérosols liquides, les éclaboussures légères et les pulvérisations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Planam | Vêtements de travail Multinorm
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérisations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Planam | Vêtements de travail Multinorm
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérisations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Planam | Vêtements de travail Multinorm
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérisations tels qu'utilisés par exempls dans l'industrie chimique et pétrolière.
Planam | Vêtements de travail Multinorm
Bonne protection contre la chaleur, les flammes, les aérosols liquides, les petites éclaboussures et les pulvérations tels qu'utilisés par exemple dans l'industrie chimique et pétrolière.
Nos experts vont droit au but
Dans le domaine de la protection du travail, on parle de vêtements multinormes lorsqu'un vêtement de protection certifié répond simultanément à plusieurs normes et réunit ainsi plusieurs fonctions de protection.
Un vêtement multinorme pourrait satisfaire jusqu'à dix normes, p. ex. EN 16111 (protection contre la soudure), EN 11612 (protection contre la chaleur/les flammes), EN 1149-5 (antistatique), EN 61482 (protection contre les arcs électriques), EN 204471 (haute visibilité), EN 343 (protection contre les intempéries), EN 342 (protection contre le froid), EN 14058 (protection contre les environnements froids), EN 14404 (protection des genoux) et EN 13034 (protection chimique).
Les employeurs sont tenus de procéder à une évaluation du poste de travail documentée par écrit. Il peut en ressortir qu'un vêtement multinorme doit être porté. Les domaines d'activité et les environnements de travail typiques dans lesquels les vêtements multinormes sont courants sont les suivants : électriciens, fournisseurs d'énergie, travaux sur les boîtiers électriques/distributeurs électriques, raffineries, peinture, zones EX, zones ATEX, manipulation de gaz, etc.
En principe, on fait la distinction entre les vêtements de travail sans normes et les vêtements de travail avec normes. Les vêtements de protection non normalisés ne sont pas soumis à la législation ; ils protègent de la saleté, servent à ranger les outils de travail et peuvent faire partie de la marque employeur - en tant que partie intégrante de l'image de l'entreprise, les vêtements de travail jouent un rôle important.
Les vêtements de protection normés sont toutefois soumis à l'évaluation légale du poste de travail et les risques sont réduits selon le principe STOP. Les vêtements multi-normes sont également autorisés dans les zones dangereuses, car ils répondent aux normes les plus diverses et protègent par exemple des vies en cas d'accident d'arc électrique (Arc Flash).
Les vêtements de travail multinormes sont hydrofuges, antistatiques, ignifuges, protègent contre les étincelles de transpiration et les produits chimiques et sont en outre considérés comme des vêtements contre les arcs électriques. Le confort et la qualité jouent un rôle important dans les vêtements ignifuges. Lors du choix, il faut tenir compte de l'acceptation du port – les vêtements multinormes doivent être à la fois confortables et stylés. Le tissu inhérent et les différentes grammes de tissu font partie des dernières innovations. Ce type de tissu ne nécessite pas de traitement ultérieur. Les tissus utilisés pour la fabrication des vêtements sont particulièrement légers et répondent néanmoins aux normes de protection.
Les vêtements de travail protecteurs peuvent être fabriqués à partir de nombreux matériaux différents. Les tissus doivent être agréables au toucher pour le porteur et ne pas le gêner dans son travail.
Même pour les vêtements de protection, il est important de faire attention aux normes et aux marquages. Le tableau suivant présente toutes les normes et leurs significations.
DIN EN 343 | Protection contre les conditions météorologiques difficiles : pluie, vent et froid (plus chaud que –5 °C) |
DIN EN 342 | Protection contre le froid (plus froid que –5 °C) |
EN 14058 | Protection contre le froid (–5 °C et plus) |
EN 20471 | Vêtements de signalisation |
DIN EN 11611 | Protection lors du soudage et des techniques connexes |
EN 11612 | Vêtements de protection contre les flammes |
EN 61482 | Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique |
DIN EN 14116 | Vêtements de protection – protection contre la chaleur et les flammes – matériaux, assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée |
DIN EN 1149 | Vêtements de protection : propriétés électrostatiques |
EN 13034 | Protection contre les produits chimiques liquides |
EN 14605, type 3-B | Étanche aux liquides |
EN 14605, type 4-B | Étanche à la pulvérisation |
EN ISO 13982-1, type 5-B | Étanche aux particules |
EN 13034, type 6 | Étanche limité aux pulvérisations |
EN 1073-2 | Vêtements de protection contre la contamination radioactive |
EN 14126 | Vêtements de protection contre les agents infectieux |
CE | Les directives EPI ont été respectées, sans risque pour les aliments |
Pour que les vêtements de protection soient conformes aux normes mentionnées, des tests sont effectués à l'aide des méthodes suivantes :
Étanchéité : Il s'agit de tester la résistance à la pénétration de l'eau sous pression.
Test de lavage : Afin de pouvoir garantir de nombreux lavages industriels et ménagers, des tests de lavage sont effectués sur les vêtements de protection finis.
Résistance mécanique : Ce test mesure la résistance à la déchirure des tissus et des coutures lorsqu'ils sont soumis à de fortes charges.
Résistance à l'abrasion : la résistance à l'abrasion est testée à l'aide d'un test Martindale. Pour cela, la résistance à l'abrasion est testée avec du papier abrasif, une pression et une vitesse prédéfinies.
Protection contre la chaleur et ignifugeage : les différentes sources de chaleur et de flammes avec lesquelles l'ignifugeage est testé sont choisies de manière appropriée en fonction de la norme.
EN 20471 est la norme européenne pour les « vêtements de signalisation à haute visibilité ». La présence du porteur doit être signalée visuellement par les vêtements de signalisation. Il convient de veiller aux exigences suivantes :
Facteur de luminance du matériau avant et après l'exposition.
Coordonnées de couleur : jaune fluo, orange fluo & rouge fluo
Solidité des couleurs, stabilité dimensionnelle, force de traction et résistance à la déchirure du matériau
Positionnement des couleurs lumineuses et des bandes rétro réfléchissantes
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.