Menu

Parka de signalisation Skollfield 4 en 1

Sioen   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Parka de signalisation avec veste de signalisation matelassée amovibles et manches amovibles par fermeture éclair.
Avantages / Modèles
  • capuche dans le col
  • poche Napoléon à gauche, finition côtelée aux poignets
  • rétrécissement des manches et fermeture éclair sur le devant avec rabat en Velcro

Utilisations / Indications
  • Attention : la veste extérieure et la veste intérieure présentent des classes de sécurité différentes !
    EN ISO 20471 classe 3 pour la veste extérieure plus la veste intérieure avec manches
    EN ISO 20471 classe 2 pour la veste intérieure sans manche
  • Attention : lorsque vous portez la veste intérieure séparément, elle n'est plus conforme à la norme DIN EN 343 et elle n'est donc PAS imperméable !

Matériau
  • SIOPOR® Ultra 100 % polyester avec enduction PU
     grammage 195 g/m²
Conseils d'entretien
n # 9 1 C

Nachhaltigkeit

Simplement plus durableSTeP - Production durable de textiles

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 343EN 14058EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques