Menu

Parka de signalisation, bicolore

Planam   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Parka de signalisation respirante, imperméable avec des coutures contrecollées et l'envers du tissu enduit.
Avantages / Modèles
  • capuche amovible
  • deux poches poitrine plaquées avec rabat, trois compartiments pour stylos et poche pour smartphone à droite
  • fermeture éclair sur toute la longueur avec rabat et boutons-pression
  • cordelette dans la ceinture, poignets réglables
  • doublure amovible
  • bande réfléchissante 3M™-Scotchlite™

Utilisations / Indications
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 1900 cm²

Données techniques
  • colonne d'eau
2000 mm
  • respirabilité (MVP/m²/24 h)
5000 g

Matériau
  • 100 % polyester, revêtement PLANAM-TEX, coutures soudées

Conseils d'entretien
f # 9 4 C

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 343EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques