Menu

Veste de signalisation imperméable Monoray

Sioen   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Veste de signalisation imperméable avec capuche fixe et ventilation sous les bras.
Avantages / Modèles
  • rétrécissement des manches par boutons-pression 
  • fermeture éclair par bouton-pression
  • deux poches plaquées
  • coutures soudées

Utilisations / Indications
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 3925 cm²

Matériau
  • SIOPOR® Regular 100 % polyester avec enduction PU, doublure solide – mesh dans le corps et polyester dans les manches
    grammage 155 g/m²

Conseils d'entretien
l # 9 1 C

Nachhaltigkeit

Simplement plus durableSTeP - Production durable de textiles

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 343EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques