Menu

Veste de signalisation REFLECTIQ 1207

Kübler Workwear   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Veste de signalisation ajustée avec empiècements de contraste et réfléchissants spéciaux, de nombreuses configurations de poches et un dos rallongé. La coupe ergonomique des manches et les inserts stretch au niveau des épaules lui confèrent une plus grande liberté de mouvement.
Avantages / Modèles
  • poche poitrine EasyBrand simplifiant la personnalisation
  • éléments de contraste sur le buste, aux manches, aux empiècements de poitrine et au dos
  • éléments réfléchissants sur le buste, aux manches, aux épaules, à la poitrine, au dos et sur le haut des bras, renforts avec CORDURA®
  • deux poches poitrine avec rabat, fermeture Velcro et poche pour stylo
  • deux poches latérales intégrées avec bouton-pression sous patte
  • poche intérieure à droite pour smartphone
  • fermeture éclair sur le devant sous patte avec mentonnière, rabat coupe-vent et boutons-pression
  • col montant rabattable avec empiècement stretch sur la nuque
  • manches coupe ergonomique avec zones de mouvement supplémentaires
  • largeur du poignet réglable par languette
  • dos rallongé
  • zips de forme ergonomique
  • points de sollicitation protégés par brides

Utilisations / Indications
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 1400 cm²

Matériau
  • 50 % coton, 50 % polyester
    grammage env. 270 g/m²
  • rouge/noir 85 % polyester, 15 % coton
    grammage env. 270 g/m²
Conseils d'entretien
n # 9 1 C
Certifications

EN ISO 20471Simplement plus durableETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Justification durabilité
Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Lesadhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent les normes en matière de durabilité les plus élevées.