Menu

Veste de signalisation REFLECTIQ 1207

Kübler Workwear   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Veste de signalisation ajustée avec empiècements de contraste et réfléchissants spéciaux, de nombreuses configurations de poches et un dos rallongé. La coupe ergonomique des manches et les inserts stretch au niveau des épaules lui confèrent une plus grande liberté de mouvement.
Avantages / Modèles
  • poche poitrine EasyBrand simplifiant la personnalisation
  • éléments de contraste sur le buste, aux manches, aux empiècements de poitrine et au dos
  • éléments réfléchissants sur le buste, aux manches, aux épaules, à la poitrine, au dos et sur le haut des bras, renforts avec CORDURA®
  • deux poches poitrine avec rabat, fermeture Velcro et poche pour stylo
  • deux poches latérales intégrées avec bouton-pression sous patte
  • poche intérieure à droite pour smartphone
  • fermeture éclair sur le devant sous patte avec mentonnière, rabat coupe-vent et boutons-pression
  • col montant rabattable avec empiècement stretch sur la nuque
  • manches coupe ergonomique avec zones de mouvement supplémentaires
  • largeur du poignet réglable par languette
  • dos rallongé
  • zips de forme ergonomique
  • points de sollicitation protégés par brides

Utilisations / Indications
  • emblème de transfert certifié pour votre logo d'entreprise
    – aucune spécification, tous les fabricants de logos sont autorisés
  • votre logo d'entreprise : max. 1400 cm²

Matériau
  • 50 % coton, 50 % polyester
    grammage env. 270 g/m²
  • rouge/noir 85 % polyester, 15 % coton
    grammage env. 270 g/m²
Conseils d'entretien
n # 9 1 C

Durabilité

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Caractéristiques de qualité & certificats

EN ISO 20471ETHIK SOCIETY


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques