Menu

Blouson de signalisation HI-VIS 4026 PLU

Fristads   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Blouson de signalisation déperlante, oléofuge et hydofuge avec de nombreuses poches pratiques.
Avantages / Modèles
  • fermeture éclair sous patte jusqu'au bord supérieur du col
  • trois poches de poitrine – deux avec fermeture éclair, l'autre très spacieuse avec rabat
    et fermeture à pression, anneau en D, porte-carte d'identité et porte-stylo
  • poche pour mobile (à l'intérieur) avec fermeture Velcro
  • poche intérieure avec bouton, taille et extrémités des manches réglables
  • partie dorsale rallongée, bandes réfléchissantes s'étendant par-dessus les épaules
  • adapté à la blanchisserie industrielle selon ISO 15797

Utilisations / Indications
  • la taille XS correspond à la norme EN ISO 20471 classe 2

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage 300 g/m²
  • matériau fluorescent 80 % polyester, 20 % coton

Conseils d'entretien
w # 6 2 C

Nachhaltigkeit

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques