Menu

Blouson de signalisation, bicolore

Planam   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer

Blouson de signalisation avec fermeture éclair sous patte.


Avantages / Modèles
  • fermeture éclair sous patte, avec boutons-pression pour fixer le rabat
  • poignets réglables par bouton-pression
  • quatre œillets d'aération sous les aisselles, plis d'aisance dans le dos
  • col rabattable, boucle d'accrochage dans le col
  • deux poches plaquées sur le côté, poche de poitrine droite avec rabat et fermeture Velcro
  • poche poitrine gauche avec poche pour mobile et poche pour stylo intégrées
  • poche de manche double, à gauche
  • une poche intérieure
  • bande réfléchissante 3M™-Scotchlite™

Matériau
  • couleur principale 85 % polyester, 15 % coton 
    grammage env. 290 g/m²
  • couleur de contraste 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage env. 320 g/m²

Conseils d'entretien
f # 9 4 C

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100


Caractéristiques de qualité & certificats

EN ISO 20471Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques