Menu

Veste de signalisation en polaire High Vis 4041 FE

Fristads   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Veste en polaire de la classe 3 avec doublure Airtech® respirante, coupe-vent et imperméable et poignets élastiques.
Avantages / Modèles
  • bandes réfléchissantes s'étendant par-dessus les épaules, col montant
  • fermeture éclair sous patte jusqu'au bord supérieur du col
  • poche poitrine avec fermeture éclaire et anneau en D (à l'intérieur)
  • deux poches sur le devant avec fermeture éclair
  • poche intérieure avec fermeture éclair
  • bas de la veste réglable
  • la fermeture éclair dans la doublure permet la broderie et les transferts de chaleur

Utilisations / Indications
  • la taille XS-S correspond à la norme EN ISO 20471 classe 2

Matériau
  • matérieu extérieur 100 % polyester 
    grammage 290 g/m²
  • doublure 80 % polyamide, 20 % polyuréthane 
    grammage 160 g/m²

Conseils d'entretien
f # 9 4 C

Nachhaltigkeit

Fair WearSimplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques