Veste de signalisation Softshell Malden

Sioen   |   plus Vêtements de signalisation

Imprimer
Veste de signalisation Softshell légère et tendance avec des manches amovibles. Fabriquée dans un matériau de première qualité et facile d'entretien, pour une bonne isolation contre le froid et le vent.
Avantages / Modèles
  • col montant, fermeture éclair avec protection du menton
  • une poche poitrine enfilée avec fermeture éclair, deux poches enfilées avec fermeture éclair
  • manches amovibles, manches réglables par bande Velcro
  • poche intérieure
  • coutures surpiquées
  • longueur du dos 75 cm (taille L)

Utilisations / Indications
  • Veste peut être zippée dans la veste de signalisation imperméable Windsor.

Matériau
  • Softshell bicouche (100 % polyester stretch, polaire 100 % polyester à l'intérieur)
    grammage env. 250 g/m²
Conseils d'entretien
l#91C

Durabilité

Simplement plus durableSTeP - Production durable de textiles

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.

Caractéristiques de qualité & certificats

EN 14058EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal