Menu

Veste de signalisation Softshell Genova

Sioen   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Veste softshell fonctionnelle et ajustée avec une coupe près du corps est équipée d'une membrane coupe-vent spéciale sur le devant.
Avantages / Modèles
  • souple et facile à nettoyer
  • col montant
  • fermeture éclair avec garniture sous-jacente
  • deux poches intégrées avec fermeture éclair
  • manches raglant ergonomiques
  • rétrécissement des manches par rabat en Velcro
  • bandes réfléchissantes extensibles
  • coupe-vent sur le devant
  • une poche intérieure
  • longueur du dos 72 cm (taille L)

Utilisations / Indications
  • La veste peut être zippée dans la veste de pluie Windsor.

Matériau
  • Softshell bicouche (100 % stretch-polyester, 100 % polaire en polyester à l'intérieur)
    grammage env. 250 g/m²
Conseils d'entretien
l # 9 1 C

Nachhaltigkeit

Simplement plus durableSTeP - Production durable de textiles

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 14058EN ISO 20471


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques