Menu

Pantalon de signalisation REFLECTIQ 2207

Kübler Workwear   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Pantalon de signalisation ajusté avec empiècements de contraste et réfléchissants spéciaux, de nombreuses configurations de poches et passants de ceinture solides en CORDURA®. La coupe ergonomique et l'empiècement élastique à la ceinture lui confère une plus grande liberté de mouvement.
Avantages / Modèles
  • éléments de contraste au niveau de l'ourlet, des poches latérales, des rabats des poches et des renforts en CORDURA®
  • éléments réfléchissants au niveau des genoux et des jambes
  • coupe ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement
  • deux poches latérales multifonction
  • deux poches à l'arrière avec renforts en CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture Velcro
  • double poche flottante pour mètre pliant avec renforts en CORDURA®
  • poche sur cuisse avec renforts en CORDURA®, soufflet, rabat et fermeture Velcro, poche zippée supplémentaire
  • poches de protection des genoux accessibles par le haut avec rabat et fermeture Velcro
  • passants de ceinture solides en CORDURA®
  • empiècement élastique à la ceinture, braguette avec fermeture éclair
  • genou préformé avec zone d'aisance
  • points de sollicitation protégés par brides

Utilisations / Indications
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 500 cm²

Matériau
  • 50 % coton, 50 % polyester
  • rouge/noir 15 % coton, 85 % polyester
    grammage env. 270 g/m²
Conseils d'entretien
n # 9 1 C

Nachhaltigkeit

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN ISO 20471ETHIK SOCIETY


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques