Menu

Pantalon de signalisation, bicolore

Planam   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Pantalon de signalisation avec ceinture ronde et de nombreuses poches pratiques.
Avantages / Modèles
  • ceinture ronde avec passants de ceinture, poches de pochettes intégrées
  • deux poches arrière renforcées avec rabat et fermeture Velcro
  • poche pour mobile et poche sur cuisse, à gauche
  • double poche pour mètre pliant sur la cuisse droite
  • braguette avec fermeture éclair, passant pour marteau
  • genoux renforcés, genouillère intégrable
  • bande réfléchissante 3M™-Scotchlite™

Utilisations / Indications
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 1700 cm²

Matériau
  • couleur principale 85 % polyester, 15 % coton 
    grammage env. 290 g/m²
  • couleur de contraste 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage env. 320 g/m²

Conseils d'entretien
f # 9 4 C

Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN ISO 20471Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques