Menu

Pantalon court de signalisation REFLECTIQ 2307

Kübler Workwear   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Pantalon court de signalisation, près du corps avec empiècements de contraste et réfléchissants spéciaux, de nombreuses configurations de poches et passants de ceinture solides en CORDURA®.
Avantages / Modèles
  • éléments de contraste au niveau des poches latérales, des rabats des poches et des renforts en CORDURA®
  • éléments réfléchissants sur les jambes
  • coupe ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement
  • deux poches latérales multifonction
  • deux poches à l'arrière avec renforts en CORDURA®
  • poche pour mètre pliant intégré, à droite
  • poche sur cuisse intégrée avec rabat et fermeture Velcro, à gauche
  • passants de ceinture solides en CORDURA®, braguette avec fermeture éclair
  • points de sollicitation protégés par brides

Matériau
  • 50 % coton, 50 % polyester 
  • rouge/noir 85 % polyester, 15 % coton
    grammage env. 270 g/m²

Conseils d'entretien
n # 9 1 C
Certifications

EN ISO 20471Simplement plus durableETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Justification durabilité
Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Lesadhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent les normes en matière de durabilité les plus élevées.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.