Menu

Pantalon court de signalisation REFLECTIQ 2307

Kübler Workwear   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Pantalon court de signalisation, près du corps avec empiècements de contraste et réfléchissants spéciaux, de nombreuses configurations de poches et passants de ceinture solides en CORDURA®.
Avantages / Modèles
  • éléments de contraste au niveau des poches latérales, des rabats des poches et des renforts en CORDURA®
  • éléments réfléchissants sur les jambes
  • coupe ergonomique pour une plus grande liberté de mouvement
  • deux poches latérales multifonction
  • deux poches à l'arrière avec renforts en CORDURA®
  • poche pour mètre pliant intégré, à droite
  • poche sur cuisse intégrée avec rabat et fermeture Velcro, à gauche
  • passants de ceinture solides en CORDURA®, braguette avec fermeture éclair
  • points de sollicitation protégés par brides

Utilisations / Indications
  • emblème de transfert certifié pour votre logo d'entreprise
    – aucune spécification, tous les fabricants de logos sont autorisés
  • votre logo d'entreprise : max. 1600 cm²

Matériau
  • 50 % coton, 50 % polyester 
  • rouge/noir 85 % polyester, 15 % coton
    grammage env. 270 g/m²

Conseils d'entretien
n # 9 1 C

Durabilité

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Caractéristiques de qualité & certificats

EN ISO 20471ETHIK SOCIETY


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques