Menu

Combinaison de signalisation bicolore

Planam   |   plus Vêtements de signalisation

imprimer
Combinaison de signalisation résistante avec fermeture éclair sous patte et œillets d'aération sous les aisselles.
Avantages / Modèles
  • fermeture éclair sous patte, avec bouton-pression et fermeture Velcro pour fixer le rabat
  • poignets réglables par bouton-pression
  • deux accès latéraux, plis d'aisance dans le dos
  • col rabattable, boucle d'accrochage dans le col
  • genoux renforcés, genouillères intégrables
  • double poche pour mètre pliant sur la cuisse droite
  • poche pour mobile et poche sur cuisse gauche
  • poches kangourou avec rabat, fermeture Velcro et poche pour mobile intégrée
  • poche poitrine droite réalisée comme une poche bagages avec rabat
  • fermeture Velcro et compartiment pour stylo
  • poche de manche double sur la manche gauche
  • une poche intérieure
  • bande réfléchissante 3M™-Scotchlite™

Utilisations / Indications
  • zertifiziertes Transfer-Emblem für Ihr Firmenlogo
    – keine Vorgaben, alle Logohersteller zulässig
  • Ihr Firmenlogo: max. 2400 cm²

Matériau
  • couleur principale 85 % polyester, 15 % coton 
    grammage env. 290 g/m²
  • couleur de contraste 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage env. 320 g/m²

Conseils d'entretien
f # 9 4 C
Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN ISO 20471Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques