Combinaison de signalisation bicolore

Planam   |   plus Vêtements de signalisation

Imprimer
Combinaison de signalisation résistante avec fermeture éclair sous patte et œillets d'aération sous les aisselles.
Avantages / Modèles
  • fermeture éclair sous patte, avec bouton-pression et fermeture Velcro pour fixer le rabat
  • poignets réglables par bouton-pression
  • deux accès latéraux, plis d'aisance dans le dos
  • col rabattable, boucle d'accrochage dans le col
  • genoux renforcés, genouillères intégrables
  • double poche pour mètre pliant sur la cuisse droite
  • poche pour mobile et poche sur cuisse gauche
  • poches kangourou avec rabat, fermeture Velcro et poche pour mobile intégrée
  • poche poitrine droite réalisée comme une poche bagages avec rabat
  • fermeture Velcro et compartiment pour stylo
  • poche de manche double sur la manche gauche
  • une poche intérieure
  • bande réfléchissante 3M™-Scotchlite™

Utilisations / Indications
  • emblème de transfert certifié pour votre logo d'entreprise
    – aucune spécification, tous les fabricants de logos sont autorisés
  • votre logo d'entreprise : max. 2400 cm²

Matériau
  • couleur principale 85 % polyester, 15 % coton 
    grammage env. 290 g/m²
  • couleur de contraste 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage env. 320 g/m²

Conseils d'entretien
f#94C

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100


Caractéristiques de qualité & certificats

EN ISO 20471Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal