Les vêtements de signalisation sont indispensables pour travailler dans la nuit ou au crépuscule, afin de rester visible. Vous trouverez ici entre autres des gilets de signalisation fluo, des vestes de signalisation, des pantalons de signalisation et des combinaisons de signalisation. Plus dans notre guide
Kübler Workwear | Vêtements de signalisation
Veste de signalisation ajustée avec empiècements de contraste et réfléchissants spéciaux, de nombreuses configurations de poches et un dos rallongé. La coupe ergonomique des manches et les inserts stretch au niveau des épaules lui confèrent une plus grande liberté de mouvement.
Planam | Vêtements de signalisation
Blouson de signalisation avec fermeture éclair sous patte.
Kübler Workwear | Vêtements de signalisation
Pantalon de signalisation ajusté avec empiècements de contraste et réfléchissants spéciaux, de nombreuses configurations de poches et passants de ceinture solides en CORDURA®. La coupe ergonomique et l'empiècement élastique à la ceinture lui confère une plus grande liberté de mou...
Kübler Workwear | Vêtements de signalisation
Pantalon de signalisation ajusté avec empiècements de contraste et réfléchissants spéciaux, de nombreuses configurations de poches et passants de ceinture solides en CORDURA®. La coupe ergonomique et l'empiècement élastique à la ceinture lui confère une plus grande liberté de mou...
Kübler Workwear | Vêtements de signalisation
Pantalon de signalisation, coupe près du corps, avec des inserts en tissu respirant au niveau du creux poplité du genou, de l'entrejambe et à l'intérieur des cuisses. Le pantalon d'été REFLECTIQ PSA 2 dispose en outre d'empiècements spéciaux de contraste et réfléchissants, de nom...
Planam | Vêtements de signalisation
Pantalon de signalisation avec ceinture ronde et de nombreuses poches pratiques.
Kübler Workwear | Vêtements de signalisation
Pantalon de signalisation, coupe près du corps, avec des empiècements spéciaux de contraste et réfléchissants, de nombreuses configurations de poches et un protège-reins rallongé. La coupe ergonomique et l'empiècement élastique à la taille garantissent un maximum de liberté de mo...
Planam | Vêtements de signalisation
Salopette de signalisation avec poche bavette intérieure et dos rallongé.
Kübler Workwear | Vêtements de signalisation
Pantalon court de signalisation, près du corps avec empiècements de contraste et réfléchissants spéciaux, de nombreuses configurations de poches et passants de ceinture solides en CORDURA®.
Planam | Vêtements de signalisation
Pantalon court de signalisation avec de nombreuses poches pratiques et un serrage élastique à la ceinture.
Planam | Vêtements de signalisation
Combinaison de signalisation résistante avec fermeture éclair sous patte et œillets d'aération sous les aisselles.
Kübler Workwear | Vêtements de signalisation
T-shirt de signalisation à manches courtes, très agréable à porter, avec un indice de protection anti-UV 50+ selon EN 13758 pour une protection contre le rayonnement solaire intense.
Sioen | Vêtements de signalisation
Gilet de signalisation simple avec fermeture Velcro.
Cofra | Vêtements de signalisation
Gilet de signalisation avec de nombreuses poches pratiques, des bandes réfléchissantes verticales et un dos rallongé.
Kübler Workwear | Vêtements de signalisation
Veste de signalisation imperméable, coupe près du corps, avec des empiècements spéciaux de contraste et réfléchissants, de nombreuses configurations de poches et un dos rallongé. La coupe ergonomique des manches avec des zones supplémentaires adaptées aux mouvements offre une gra...
Sioen | Vêtements de signalisation
Veste de signalisation imperméable avec capuche fixe et ventilation sous les bras.
Sioen | Vêtements de signalisation
Veste de pluie imperméable, coupe-vent, hautement respirante et très agréable à porter.
Sioen | Vêtements de signalisation
Pantalon de signalisation imperméable avec des coutures soudées et un serrage élastique à la taille.
Nos experts vont droit au but
Le port de vêtements de signalisation est obligatoire en cas de risques liés aux véhicules, p. ex. sur les routes fréquentées, lors de travaux de déplacement, lors de la circulation de chariots élévateurs, etc. Une évaluation du poste de travail, prescrite par la loi et devant être documentée par écrit, fournit également des informations.
Non, il n'y a pas de répartition des couleurs par secteur. Selon l'état et les cantons, certaines couleurs se sont imposées dans certains secteurs, mais sans obligation légale. Ainsi, dans certaines régions, les ouvriers de la voirie/construction sont plutôt habillés en orange fluo, alors que les employés de la collecte des déchets sont souvent habillés en jaune fluo. Dans d'autres régions, c'est l'inverse.
Non, là où les vêtements de signalisation sont explicitement prescrits, il faut porter des vêtements de signalisation jaune fluo, orange fluo ou rouge fluo selon EN 20471.
Pour que les travailleurs et travailleuses sur les chantiers soient toujours et partout bien visibles, il existe des vêtements de signalisation lumineux ou réfléchissants. Ceux-ci ont pour but de minimiser les dangers, comme par exemple dans la circulation routière, l'agriculture, la construction ou l'entretien.
Pour votre sécurité, Haberkorn propose donc exclusivement des vêtements de signalisation avec des matériaux testés et certifiés conformes à la norme européenne EN 20471.
La norme EN ISO 20471 garantit la sécurité selon la norme internationale. Cette nouvelle norme pour les vêtements de signalisation a été publiée en octobre 2013. Elle remplace la norme européenne EN 471 en vigueur jusqu'à présent.

Selon cette norme, les vêtements de signalisation doivent toujours être clairement visibles dans différentes conditions de visibilité et sous un éclairage artificiel. Pour ce faire, il convient d'utiliser des matériaux réfléchissants, des couleurs de fond, des surfaces minimales et une disposition spécifique des éléments de signalisation tels que les réflecteurs.
Afin de satisfaire à l'exigence d'un minimum de matériau fluorescent, il se peut que la classe de protection varie en fonction de la taille des vêtements : Un t-shirt de signalisation en taille S peut présenter la catégorie de signalisation 2, alors que le même t-shirt en taille M appartient déjà à la catégorie de signalisation 3. C'est pourquoi il faut également faire attention lors de l'apposition de logos afin que les vêtements de signalisation ne couvrent pas une trop grande surface.
La norme ISO 20471 prescrit entre autres que les vêtements de signalisation doivent être contrôlés après le lavage. La norme et la protection du travail correspondante ne sont respectées que lorsqu'il est garanti qu'après le lavage, l'effet de signalisation est le même qu'avant le lavage.
Les vêtements de signalisation sont disponibles chez Haberkorn pour répondre à toutes les exigences des différents postes de travail, des plages de température et des conditions météorologiques. Les vêtements de signalisation sont proposés en différentes couleurs, mais les couleurs de signalisation les plus courantes sont le jaune, l'orange et le rouge.
Chez Haberkorn, nous proposons des vêtements de signalisation certifiés de fabricants de premier plan tels que FRISTADS® Workwear, Planam sécurité au travail, KÜBLER Workwear, Sioen et Cofra®.
Le vêtement signale la présence du porteur ou de la porteuse même dans des conditions de faible luminosité et offre ainsi au porteur ou à la porteuse un haut degré de sécurité, même dans des situations dangereuses.
Le caractère remarquable et la visibilité exigés dans toutes les conditions météorologiques et d'éclairage sont obtenus grâce à un matériau de fond fluorescent et à des bandes réfléchissantes. Les classes de protection 1 à 3 ont été définies en fonction des surfaces minimales requises et de la combinaison de ces deux matériaux.

Les classes de protection donnent des indications sur les exigences de protection auxquelles doivent répondre les vêtements de travail. Les classes de protection suivantes s'appliquent aux vêtements de signalisation :
Classe 1
autoriséesur les routes où la vitesse est limitée à 30 km/h
Classe 2
autorisésur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h, avec une visibilité encore suffisante et un faible trafic
Classe 3
autoriséesur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h, dans des conditions de visibilité réduite et avec un trafic dense ; il est obligatoire d'avoir au moins le torse couvert et de porter soit un haut à manches longues, soit un pantalon long avec des bandes réfléchissantes
Matériau | Exigences Classe de protection 1 | Exigences Classe de protection 2 | Exigences Classe de protection 3 |
|---|---|---|---|
fond fluorescent | 0,14 m² au moins | 0,5 m² au moins | 0,8 m² au moins |
rétroréfléchissant | 0,1 m² au moins | 0,13 m² au moins | 0,2 m² au moins |
longueur des réflecteurs pour les bandes d'au moins 5 cm de large | 2 mètres au moins | 2,6 mètres au moins | 4 mètres au moins |
Nous garantissons la sécurité et le confort par tous les temps. S'il est essentiel que vous soyez bien visible au travail pendant la saison froide, nos vêtements d'hiver de signalisation vous garantissent une sécurité maximale. Pour vous garder au chaud, il existe des vêtements de signalisation spéciaux pour l'hiver, avec une doublure intérieure chaude et un tissu extérieur hydrofuge qui vous protègent du froid et de l'humidité.
Les technologies de matériaux les plus modernes et une coupe optimale garantissent le confort et la liberté de mouvement, afin que vous puissiez travailler efficacement et en toute sécurité dans toutes les conditions. Qu'il s'agisse de vestes polaires de signalisation, de vestes Softshell de signalisation ou de vestes de signalisation résistantes aux intempéries et de pantalons de signalisation : tous les modèles sont bien entendu certifiés pour un usage professionnel conformément aux normes européennes.

Même en été, il peut être indispensable de porter des vêtements réfléchissants adaptés. Car pour être vu, il faut se faire remarquer. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui doivent compter sur une sécurité irréprochable dans leur travail, comme dans le service/transport, le bâtiment ou la construction de routes.
Nous vous proposons des shorts et des t-shirts de signalisation ainsi que des gilets de signalisation en tissu fluorescent et facile d'entretien avec des inserts spéciaux contrastés et réfléchissants. Vous serez ainsi bien visible sans devoir renoncer à un confort rafraîchissant.

Pour choisir le bon vêtement de signalisation, il faut avant tout tenir compte de la situation de danger. Il est également possible de formuler des recommandations pour certains groupes professionnels.
Vous n'avez pas besoin de la classe de protection la plus élevée, mais il faut tout de même veiller à une bonne visibilité. Pour cela, portez un pantalon et combinez-le avec une veste ou un t-shirt de notre gamme de vêtements de signalisation.
Il est particulièrement important d'être clairement visible sur les grands chantiers. C'est pourquoi de nombreux artisans portent des vêtements de signalisation. Pour cela, combinez un pantalon pantalon ou une salopette de signalisation avec un sweat-shirt ou une veste.
Sur et à proximité des routes, des voies ferrées et d'autres lieux de circulation, il est essentiel de porter de bons vêtements de signalisation. Les vêtements doivent répondre à des règles strictes afin de garantir une protection maximale de classe 3. Choisissez en tout cas un ensemble complet composé d'un pantalon long, d'une veste de signalisation et éventuellement d'un t-shirt de signalisation en dessous.
Vous trouverez ici quelques conseils sur les éléments à prendre en compte lors de l'achat de vêtements de signalisation dans l'optique de la sécurité au travail :
Les vêtements de signalisation doivent être testés selon la norme internationale EN ISO 20471. Tous les produits proposés dans le shop en ligne Haberkorn sont conformes à cette norme. Vous trouverez le marquage correspondant sur la page de détail de chaque produit.
En cas d'exigences ou de domaines d'utilisation changeants ainsi que de conditions de danger incertaines, nous recommandons de porter des vêtements de signalisation de la classe de protection 3 afin de protéger toutes les personnes concernées de manière optimale.
Pour les petites tailles, il est souvent indispensable de combiner une veste et un pantalon de sécurité afin de satisfaire à la classe de protection 3. N'hésitez pas à contacter notre conseiller clientèle si vous avez des questions.
Choisissez des produits à la bonne taille, car les vêtements de signalisation ne peuvent généralement pas être raccourcis, sinon le standard recommandé ne peut pas être atteint.
Les impressions et les broderies peuvent influencer la certification. N'hésitez donc pas à demander conseil à notre personnel spécialisé si vous souhaitez personnaliser vos vêtements de signalisation.
Les vestes de sécurité ouvertes réduisent la sécurité. Veillez donc à porter des vêtements adaptés à la température et, si nécessaire, portez un T-shirt de signalisation sous la veste ouverte.
Entretenez les vêtements de signalisation conformément aux instructions d'entretien afin de garantir que la protection reste intacte même après le lavage.