Menu

Veste Weld Shield

Planam   |   plus Vêtements de protection pour soudeurs

imprimer
Veste de protection contre la chaleur ou le soudage, robuste et facile à entretenir, de conception moderne, pour les travaux dans des environnements à faible chaleur rayonnante présentant un risque de blessure par des petites projections métalliques.
Avantages / Modèles
  • fermeture sur le devant avec boutons-pression sous patte
  • deux poches poitrine à rabat, une poche pour smartphone à droite
  • deux poches latérales plaquées avec rabats
  • traitement antistatique, ignifuge

Utilisations / Indications
  • La garantie d'une protection complète ne s'applique que lorsque vous portez une veste et un pantalon ou une salopette Weld Shield.

Matériau
  • 84 % coton, 15 % polyester, 1 % fibres de carbone
    grammage env. 365 g/m²

Conseils d'entretien
h # 7 3 C

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 1149EN 11611EN 11612Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques