Vêtements de protection pour soudeurs

Les vêtements de protection pour le soudage offrent une protection optimale pour tout votre corps pendant le soudage. Des guêtres de soudage aux vestes, pantalons et manteaux de soudage, vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin en tant que soudeur pour vos vêtements de protection. Plus dans notre guide

Catégories dans Vêtements de protection pour soudeurs
Vêtements de protection 313 Vêtements de protection pour soudeurs 3 plus moins
Filtrer les produits dans Vêtements de protection pour soudeurs
Affichage de 1-3 sur 3 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Veste Weld Shield | Vêtements de protection pour soudeurs
consulté
Acheté
Veste Weld Shield

Planam | Vêtements de protection pour soudeurs

Veste de protection contre la chaleur ou le soudage, robuste et facile à entretenir, de conception moderne, pour les travaux dans des environnements à faible chaleur rayonnante présentant un risque de blessure par des petites projections métalliques.

Pantalon Weld Shield | Vêtements de protection pour soudeurs
consulté
Acheté
Pantalon Weld Shield

Planam | Vêtements de protection pour soudeurs

Pantalon de protection contre la chaleur voire de protection pour les travaux de soudage, robuste et facile à entretenir, pour les travaux dans des environnements à faible chaleur rayonnante présentant un risque de blessure par petites projections métalliques.

Salopette Weld Shield | Vêtements de protection pour soudeurs
consulté
Acheté
Salopette Weld Shield

Planam | Vêtements de protection pour soudeurs

Salopette de protection contre la chaleur voire de protection pour les travaux de soudage, robuste et facile à entretenir, pour les travaux dans des environnements à faible chaleur rayonnante présentant un risque de blessure par petites projections métalliques.

Affichage de 1-3 sur 3 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Souder sans problème

Les vêtements de protection pour soudeurs protègent le corps de la chaleur et des flammes générées par le soudage. Bien entendu, une protection complète n'est garantie que si une combinaison complète est portée.

En un coup d'oeil
    Personne soudant avec des vêtements de protection pour soudeurs
    Haberkorn propose une gamme variée de vêtements de protection pour soudeurs.

    Caractéristiques importantes des vêtements de travail

    En plus de leur fonction de protection contre tous les risques liés à la soudure, les vêtements doivent être respirants et bien ajustés. Cela permet d'améliorer considérablement le confort. En effet, le soudage génère souvent des températures élevées, ce qui peut entraîner une surchauffe. Les vêtements respirants permettent de minimiser ce risque. Une bonne coupe permet d'éviter les blessures dues à des vêtements trop amples.


    Le contrôle est indispensable

    Étant donné que des personnes peuvent être sérieusement blessées par des métaux en fusion ou des étincelles, il est particulièrement important de contrôler l'état de ces vêtements. Si le porteur remarque que les vêtements présentent des signes d'usure, il faut les remplacer le plus rapidement possible afin de maintenir la fonction de protection nécessaire. Un entretien régulier peut également être bénéfique, afin que les vêtements qui ne protègent plus suffisamment puissent être directement éliminés.


    Normes pour les vêtements de protection pour soudeurs

    Les vêtements de protection au travail sont soumis à certaines normes afin de protéger le porteur contre tous les risques. C'est pourquoi les vêtements de protection pour soudeurs doivent également répondre à certaines normes.

    Quelques normes pour les vêtements de protection

    Norme

    Protection

    EN ISO 11611

    protection contre les risques habituels du soudage

    DIN EN ISO 11612

    protection contre les flammes et la chaleur

    DIN EN 61482

    protection contre les arcs électriques thermiques

    EN 1149-X

    protection contre les décharges électrostatiques


    Non seulement les vêtements ont de l'importance

    Personne travaillant avec des gants de soudage

    Les vêtements adéquats sont indispensables pour souder, mais les casques, masques et gants pour soudeur sont tout aussi importants. Ils complètent la tenue de travail et offrent la protection la plus complète. Il convient donc d'acheter l'ensemble des vêtements lors de l'achat, afin de pouvoir travailler directement sans risquer de se blesser mortellement.