Menu
imprimer
La veste de travail en tissu léger, résistante aux acides, associe protection chimique et propriétés antistatiques permanentes. Solution idéale pour de nombreux procédés de fabrication spécialisés tels que par exemple dans l'industrie chimique ou de l'acier.
Domaine d'application
  • industrie chimique
  • industrie sidérurgique
  • industrie automobile
  • laboratoires
  • galvanoplastie
  • fabricant de batterie

Avantages / Modèles
  • col rabattable
  • boutonnage avec boutons-pression des deux côtés sous patte
  • une poche poitrine avec rabat avec fermeture par bouton-pression sous patte
  • une poche poitrine intérieure à droite
  • deux poches latérales avec rabats et fermeture par bouton-pression sous patte
  • largeur des poignets réglable par bouton-pression

Utilisations / Indications
  • indice de répulsion R (%) :
acide sulfurique 30 % :97,2
 hydroxyde de sodium à 10 % :99,6
 o-xylène :93,7
 butan-1-ol :84,4
  • indice de pénétration P (%) :
acide sulfurique 30 % :0,5
 hydroxyde de sodium à 10 % :6,0
 o-xylène :5/5,7
 butane-1-ol :7,9

Matériau
  • 99 % polyester, 1 % carbone, finition fluorocarbone
    grammage env. 240 g/m²

Conseils d'entretien
j # 1 G 6
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 1149EN 13034


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques