Menu
Imprimer
Combinaison extrêmement robuste en polyester enduit de PVC, résistant aux acides et aux produits chimiques, avec coupe raglan et capuche fixe. La combinaison antidéchirure offre une protection idéale contre les produits chimiques, les huiles et les graisses.
Avantages / Modèles
  • fermeture éclair sous double rabat avec Velcro
  • capuche fixe avec visière
  • manches raglan
  • bords élastiques aux manches et aux chevilles
  • sans doublure

Matériau
  • en tissu Chemtex résistant à la déchirure (tissu polyester enduit de PVC sur les deux faces)
    grammage 360 g/m²

Conseils d'entretien
k#94C

Durabilité

Simplement plus durableSTeP - Production durable de textiles

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.

Caractéristiques de qualité & certificats

DIN EN 343EN 14605, Type 3-BEN 14605, Type 4-B


Téléchargements