Les vêtements de protection chimique forment une barrière contre les produits chimiques solides, liquides ou gazeux. Ces vêtements de protection jetables sont principalement utilisés lors des accidents avec des marchandises dangereuses. Vous trouverez ici des combinaisons de protection contre les produits chimiques et des combinaisons de protection contre les produits chimiques. Plus dans notre guide
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison robuste et légère contre les particules solides et le brouillard de liquides ou les éclaboussures non pressurisées de produits chimiques aqueux. La combinaison convient à un travail particulièrement dangereux tel que par ex. des travaux de maintenance et de démontage
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison à usage unique robuste et très légère (env. 300 g) avec capuche et rabat autocollant devant la fermeture éclair.
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
La combinaison de signalisation à usage unique Tyvek® 500 HV est utilisée partout où des travaux particulièrement dangereux doivent être effectués, généralement pour se protéger contre les particules solides (type 5) et les brouillards liquides de produits chimiques à base d'eau
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
La combinaison à usage unique Tyvek® Classic est utilisée partout où des travaux particulièrement dangereux doivent être effectués, par exemple contre les particules solides (type 5) et les brouillards liquides de produits chimiques à base d'eau (type 6).
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
La combinaison à usage unique Tyvek® 400 Dual est utilisée partout où des travaux particulièrement dangereux doivent être effectués, typiquement pour se protéger contre les particules solides (type 5) et les brouillards liquides de produits chimiques à base d'eau (type 6).
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison légère à usage unique en polyéthylène optimisé avec une excellente respirabilité et une protection améliorée, pour des applications moins exigeantes telles que le travail dans l'industrie pharmaceutique avec de faibles exigences de protection.
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Tablier à longueur à mi jambe avec des attaches au cou et au dos, idéal pour compléter les vêtements de protection en Tyvek® afin de mieux protéger les parties particulièrement exposées du corps. Pour une utilisation dans de nombreux domaines tels que par exemple : comme entreti...
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
La blouse de laboratoire confectionnée dans le matériau original DuPont® Tyvek® offre une protection contre de nombreux produits chimiques liquides et solides ainsi que contre certaines particules et fibres. La blouse laboratoire est idéale pour la protection chimique, la manipul...
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
La blouse de laboratoire à usage unique confectionnée dans le matériau original DuPont™ Tyvek® offre une protection contre de nombreux produits chimiques liquides et solides ainsi que contre certaines particules et fibres. La blouse de laboratoire est idéale pour la protection co...
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Coiffe Tyvek® légère et flexible avec bande élastique.
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Manchettes à usage unique pour la protection contre les liquides à base d'eau et le brouillard de pulvérisation. Complément idéal des vêtements de protection Tyvek® pour une protection supplémentaire aux parties particulièrement exposées du corps. Pour une utilisation dans de nom...
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Couvre-chaussure bas avec serrage élastique à la cheville.
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Couvre-chaussures bas avec élastique à la cheville.
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Couvre-botte montant jusqu'au genou avec semelle antidérapante et élastique à l'extrémité supérieure. Le complément idéal aux vêtements de protection Tyvek® pour une protection supplémentaire aux parties particulièrement exposées du corps.
Nos experts vont droit au but
L'évaluation du poste de travail prescrite par la loi permet de déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire. Toutes les combinaisons de protection se distinguent par les normes et les classes de protection. Cela va d'une simple protection contre la poussière à une combinaison étanche aux gaz pour les travaux extrêmes.
Il existe différents types avec différents cas d'application
Type 1 étanche aux gaz : protection civile, pompiers, fuite de gaz
Type 2 non étanche aux gaz : protection civile, pompiers
Type 3 étanche aux liquides : travaux avec des produits chimiques ou en cas d'humidité
Type 4 étanche aux pulvérisations : travail avec des aérosols
Type 5 étanche aux particules : travail avec des poussières
Type 6 étanche aux pulvérisations limitées : travail dans un environnement généralement sale sans substances dangereuses.
Les vêtements de protection portant uniquement le marquage CE appartiennent à la catégorie I et ne sont pas adaptés à la protection contre les substances dangereuses.
Oui, certains modèles ont des inserts en tissu respirant dans le dos pour permettre à la chaleur de s'échapper.