Les vêtements de protection chimique forment une barrière contre les produits chimiques solides, liquides ou gazeux. Ces vêtements de protection jetables sont principalement utilisés lors des accidents avec des marchandises dangereuses. Vous trouverez ici des combinaisons de protection contre les produits chimiques et des combinaisons de protection contre les produits chimiques. Plus dans notre guide
Sioen | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison extrêmement robuste en polyester enduit de PVC, résistant aux acides et aux produits chimiques, avec coupe raglan et capuche fixe. La combinaison antidéchirure offre une protection idéale contre les produits chimiques, les huiles et les graisses.
Kimberly-Clark | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison de protection étanche aux projections de liquides, d'aérosols et de particules ainsi que contre les jets haute pression et les brouillards de produits chimiques solubles dans l'eau, de particules chimiques solides et de fibres.
Tychem by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison à capuche pour la protection contre de nombreuses substances chimiques inorganiques.
Tychem by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Une combinaison équipée d'une capuche fournit une protection confortable et efficace contre un grand nombre de substances inorganiques et organiques parmi lesquelles le phénol, l'éthanol et le méthanol. La combinaison est idéale pour mélanger des produits chimiques, le nettoyage
Ansell | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison confortable, perméable à la vapeur d'eau et antistatique pour une protection efficace contre les liquides pulvérisés et les poussières fines avec un faible niveau de risque.
Tychem by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Une combinaison d'équipée d'une capuche et chaussettes intégrées pour une protection confortable et efficace contre divers produits chimiques organiques et inorganiques, notamment le phénol, l'éthanol et le méthanol. La combinaison est idéale pour mélanger des produits chimiques,...
Tychem by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison avec capuche pour la protection contre de nombreuses substances chimiques organiques et inorganiques hautement concentrées.
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison robuste et légère contre les particules solides et le brouillard de liquides ou les éclaboussures non pressurisées de produits chimiques aqueux. La combinaison convient à un travail particulièrement dangereux tel que par ex. des travaux de maintenance et de démontage
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison à usage unique robuste et très légère (env. 300 g) avec capuche et rabat autocollant devant la fermeture éclair.
TB Safety | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Protection intégrale, simple et sans faille avec masque intégré pour une protection supplémentaire contre les gaz et la poussière. Protège au premier contact avec des bactéries, des virus, des épidémies et des produits chimiques.
Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Le système de protection intégrale VenPipe® offre un niveau de sécurité, de confort et d'efficacité de travail sans précédent. L'unité fonctionnelle est connectée directement à la combinaison, aucun équipement supplémentaire n'est nécessaire, aucune transfert de substances danger...
3M | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison légère avec capuche en stratifié PE à faible peluchage spécialement conçu pour protéger contre les particules dangereuses et les éclaboussures de liquides.
Ansell | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison de protection contre les produits chimiques, légère et confortable, pour la protection contre les produits chimiques inorganiques concentrés et les substances biologiques dangereuses.
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
La combinaison de signalisation à usage unique Tyvek® 500 HV est utilisée partout où des travaux particulièrement dangereux doivent être effectués, généralement pour se protéger contre les particules solides (type 5) et les brouillards liquides de produits chimiques à base d'eau
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
La combinaison à usage unique Tyvek® Classic est utilisée partout où des travaux particulièrement dangereux doivent être effectués, par exemple contre les particules solides (type 5) et les brouillards liquides de produits chimiques à base d'eau (type 6).
Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison avec capuche en trois parties et entrejambe pour un ajustement optimal, étanchéité limitée contre les pulvérisations et particules.
Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison avec capuche en trois parties et entrejambe pour un ajustement optimal, étanchéité limitée contre les pulvérisations et particules. Protège contre les particules solides (type 5) et les brouillards liquides de produits chimiques à base d'eau (type 6).
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
La combinaison à usage unique Tyvek® 400 Dual est utilisée partout où des travaux particulièrement dangereux doivent être effectués, typiquement pour se protéger contre les particules solides (type 5) et les brouillards liquides de produits chimiques à base d'eau (type 6).
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison de protection respirante, perméable à l'air et à la vapeur d'eau avec panneau arrière SMS pour la protection contre les particules solides (type 5) et les brouillards liquides de produits chimiques à base d'eau (type 6) de la tête aux pieds, à travers une capuche cous...
Tyvek by Dupont | Vêtements de protection à usage unique, Vêtements de production contre les produits chimiques
Combinaison légère à usage unique en polyéthylène optimisé avec une excellente respirabilité et une protection améliorée, pour des applications moins exigeantes telles que le travail dans l'industrie pharmaceutique avec de faibles exigences de protection.
Nos experts vont droit au but
L'évaluation du poste de travail prescrite par la loi permet de déterminer l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire. Toutes les combinaisons de protection se distinguent par les normes et les classes de protection. Cela va d'une simple protection contre la poussière à une combinaison étanche aux gaz pour les travaux extrêmes.
Il existe différents types avec différents cas d'application
Type 1 étanche aux gaz : protection civile, pompiers, fuite de gaz
Type 2 non étanche aux gaz : protection civile, pompiers
Type 3 étanche aux liquides : travaux avec des produits chimiques ou en cas d'humidité
Type 4 étanche aux pulvérisations : travail avec des aérosols
Type 5 étanche aux particules : travail avec des poussières
Type 6 étanche aux pulvérisations limitées : travail dans un environnement généralement sale sans substances dangereuses.
Les vêtements de protection portant uniquement le marquage CE appartiennent à la catégorie I et ne sont pas adaptés à la protection contre les substances dangereuses.
Oui, certains modèles ont des inserts en tissu respirant dans le dos pour permettre à la chaleur de s'échapper.