Menu

Sweat-Shirt pour électriciens, 4kA

plus Vêtements contre la chaleur

imprimer
Sweat-shirt en tricot original Nomex® Confort ProFire® teinté dans la masse. Ce sweat-shirt conservera ses propriétés protectrices pendant toute sa durée de vie sans traitement ultérieur. Il est conforme pour la protection contre les effets d'un arc électrique de classe 1.
Domaine d'application
  • fournisseurs d'énergie
  • construction d'installations
  • installations électriques
  • services industriels municipaux
  • travaux d'inspection et de dépannage

Avantages / Modèles
  • col rond
  • finition côtelée aux manches et à la ceinture
  • durablement ignifuge et antistatique
  • propriétés antibactériennes
  • équipement hydrophile pour une absorption rapide de la transpiration et son transfert vers la face extérieure

Matériau
  • tricot 100 % Nomex®Comfort ProFire®
  • grammage 260 g/m²

Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 1149EN 11612EN 61482


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques