Menu

Polo pour électriciens, 4kA

plus Vêtements contre la chaleur

imprimer
Polo en tricot original Nomex® Comfort ProFire® teinté dans la masse. Ce polo conservera ses propriétés protectrices pendant toute sa durée de vie sans traitement ultérieur. Il est conforme pour la protection contre les effets d'un arc électrique de classe 1.
Domaine d'application
  • fournisseurs d'énergie
  • construction d'installations
  • installations électriques
  • services industriels municipaux
  • travaux d'inspection et de dépannage

Avantages / Modèles
  • col rabattable
  • durablement ignifuge et antistatique
  • propriétés antibactériennes
  • équipement hydrophile pour une absorption rapide de la transpiration et son transfert vers la face extérieure

Matériau
  • piqué en 100 % Nomex®Comfort ProFire®
  • grammage 210 g/m²

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100


Caractéristiques de qualité & certificats

DIN EN 1149EN 11612EN 61482


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.