Menu

Blouson Icon Two 4857 Luxe

Fristads   |   plus Vestes de travail

imprimer
Blouson au look bicolore moderne, avec des surpiqûres contrastées et des passepoils latéraux réfléchissants intégrés pour une bonne visibilité.
Avantages / Modèles
  • triple coutures, coutures de contraste
  • manches ergonomiques, poignets ajustables
  • ceinture ajustable, dos large avec empiècement
  • fermeture éclair sous patte sur le devent
  • bandes réfléchissantes dans les coutures latérales
  • deux poches poitrine avec rabat et compartiment intérieur
  • poche pour mobile avec rabat et fermeture éclair
  • coupe avant en diagonale avec poches latérales intégrées
  • poche intérieure avec Velcro
  • blanchisserie industrielle conforme selon norme ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe)
    grammage env. 295 g/m²

Conseils d'entretien
j # 7 2 C

Nachhaltigkeit

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques