Menu

Blouson Basalt

Planam   |   plus Vestes de travail

imprimer
Avec leur look bicolore attractif, les vêtements de travail Basalt allient une concption moderne, des matériaux de qualité et une coupe optimale. Le tissu mixte léger d'aspect Ripstop est très résistant et peut être facilement combiné.
Avantages / Modèles
  • deux poches latérales plaquées
  • une poche poitrine gauche avec rabat et fermeture Velcro, double poche poitrine droite
  • poche pour mobile sur la poitrine droite
  • poignets réglables avec boutons-pression, col rabattable
  • ceinture réglable avec bouton-pression, deux plis d'aisance dans le dos
  • passepoils réfléchissants de sécurité devant et dans le dos

Matériau
  • couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 260 g/m²
  • couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 285 g/m²
  • passepoils en textile réfléchissant 3M™ Scotchlite™

Conseils d'entretien
h # 3 G 6

Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques