Menu

Veste BODYFORCE 1125

Kübler Workwear   |   plus Vestes de travail

imprimer
Veste de travail, bien adaptée au corps avec une coupe athlétique et des zones spéciales d'aisance, des ailes en Y réfléchissantes ainsi qu'une grande variété de poches.
Avantages / Modèles
  • poche poitrine EasyBrand pour faciliter la personnalisation
  • éléments de contraste sur le devant et à l'arrière, empiècements aux épaules et aux manches
  • couture piquée aux épaules et aux poignets
  • fermetures éclair noires
  • éléments réfléchissants sur le devant et à l'arrière des épaules et sur les manches
  • deux poches latérales recouvertes avec fermeture éclair
  • deux poches poitrine obliques avec fermeture éclair
  • une poche pour smartphone avec fermeture Velcro, à l'intérieur à droite
  • fermeture éclair avec mentonnière et rabat coupe-vent
  • col montant ou rabattable avec empiècement stretch au cou
  • poignets et ourlet de veste avec empiècement stretch
  • zones stretch aux coudes et aux épaules
  • dos rallongé
  • manches de coupe ergonomique avec zones de mouvement
  • points de sollicitation protégés par brides

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 260 g/m²

Conseils d'entretien
h # 6 2 K

Nachhaltigkeit

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ETHIK SOCIETY


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques