Menu

Veste pour hommes 4555 STFP SKARUP

Fristads   |   plus Vestes de travail

Imprimer
Veste moderne en tissu léger et résistant, permettant une grande liberté de mouvement grâce au stretch à étirement mécanique.
Empiècements réfléchissants pour plus de sécurité.
Avantages / Modèles
  • col montant
  • fermeture éclair avec bouton-pression sous patte
  • taille et poignets réglables
  • coudes renforcés en CORDURA®
  • dos rallongé
  • deux poches poitrine avec rabat et bouton-pression sous patte
  • anneau en D sous la poche poitrine
  • deux poches avant zippées
  • une poche intérieure avec bouton-pression
  • quatre poches pour stylo sur la manche gauche
  • une poche sur la manche droite avec bouton-pression
  • convient aux blanchissages industriels, conformément à la norme ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 260 g/m²
Conseils d'entretien
w#62C

Durabilité

Fair WearÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques