Menu

Veste PULSSCHLAG 1324

Kübler Workwear   |   plus Vestes de travail

imprimer
Veste de travail moderne, bien adaptée au corps et empiècements en stretch. Des zones de mouvement spéciales, des renforts CORDURA®, des inserts de contraste et réfléchissants dynamiques, une grande variété de solutions de poches rendent le style parfait.
Avantages / Modèles
  • poche de poitrine EasyBrand pour faciliter l'individualisation
  • éléments de contraste (insert à la taille sur le devant et le dos, d'empiècement et contour des manches, surpiqûres de contour et renforts CORDURA®)
  • inserts stretch noirs
  • éléments réfléchissants avant et arrière
  • poche Napoléon et poche stylos (gauche)
  • deux poches poitrine avec rabat et fermeture Velcro
  • deux poches latérales avec bouton pression
  • deux poches intérieures, à droite avec la poche pour mobile
  • devant avec fermeture éclair, protecteur de barbe et de menton
  • col montant et rabattable avec insert confortable stretch au niveau du cou
  • manches à coupe ergonomique avec zones de mouvement
  • épaule, poignets et ourlet avec insert stretch
  • coude avec renfort CORDURA®
  • points de sollicitation protégés par brides 

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (résistant à la salissure, hydrofuge) 
    grammage env. 260 g/m²
  • renforts en CORDURA®

Conseils d'entretien
h # 2 G 6

Nachhaltigkeit

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ETHIK SOCIETY


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques