Menu

Veste polaire en tricot Weather 1741

Kübler Workwear   |   plus Vestes de travail

imprimer

Veste en tricot respirante avec intérieur en peluche chauffante dans un nouveau mélange de matières. Capuche réglable en largeur, manches et épaules robustes avec un visuel Ripstop et manches coupées ergonomiquement avec des zones de mouvement supplémentaires.


Avantages / Modèles
  • un look tricoté dans un nouveau mélange de matières
  • deux poches latérales avec fermeture éclair torsadée
  • mentonnière et protection contre le vent
  • capuche et bas de veste réglables avec cordon en caoutchouc
  • dos rallongé
  • poche Napoléon avec fermeture éclair torsadée
  • poignets réglables avec Velcro
  • fermeture éclair ergonomique avec bonne prise en main
  • points de sollicitation protégés par brides
  • visibilité optimale grâce à des bandes réfléchissantes sur l'empiècement avant et arrière

Matériau
  • 100 % polyester 
    grammage env. 440 g/m²

Conseils d'entretien
k # 9 4 C
Certifications

Simplement plus durableETHIK SOCIETYÖko-Tex® Standard 100


Justification durabilité
Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Lesadhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent les normes en matière de durabilité les plus élevées.