Menu

Veste de pluie Dortmund

Sioen   |   plus Vestes de travail

imprimer
Veste avec fermeture éclair et boutons-pression, capuche fixée dans le col.
Avantages / Modèles
  • resserrement aux manches par bande élastique et bouton-pression
  • ventilation sous les bras
  • deux poches extérieures
  • longueur 85 cm

Matériau
  • Flexothane® (souple au froid, particulièrement léger, très élastique), 
    revêtement PU sur tissu en PA 
    grammage env. 180 g/m²

Conseils d'entretien
f # 4 K 9
Nachhaltigkeit

Simplement plus durableSTeP - Production durable de textiles

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

DIN EN 343


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques