Menu

Veste de pilote Icon

Fristads   |   plus Vestes de travail

imprimer

Veste hydrofuge et insensible à la saleté, de plus résistante à l'usure et à la déchirure.


Avantages / Modèles
  • passepoils réfléchissants latéraux intégrés pour une bonne visibilité
  • grandes poches spacieuses avec rabat de protection, deux poches latérales en biais
  • poche de manche avec porte-stylo
  • finition côtelée aux manches et à la ceinture

Matériau
  • 100 % polyester
    grammage 255 g/m2
  • doublure en fourrure synthétique et matelassée

Conseils d'entretien
f 1 7 C #

Durabilité

Fair WearSimplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.