Menu

Veste d'hiver Plaline

Planam   |   plus Vestes de travail

imprimer
Veste d'hiver respirante, imperméable et coupe-vent pour les journées froides.
Avantages / Modèles
  • col polaire
  • capuchon dans le col
  • deux poches latérales
  • deux poches latérales plaquées
  • poche poitrine avec rabat et fermeture Velcro, gauche
  • double poche poitrine, droite
  • poche mobile sur la poitrine, droite
  • deux compartiments stylos
  • poche de manche gauche
  • poche pour documents sous le rabat avant
  • fermeture éclair dissimulée sur le devant
  • poignets en tricot à la taille
  • poignets élastiques réglables avec Velcro
  • passepoil réfléchissant

Données techniques
  • colonne d'eau 3.000 mm
  • respirabilité (MVP/m²/24h) 3000 g

Matériau
  • 100 % polyester, enduit de PU, imperméable, respirant
  • doublure : 100 % polyester, polyester matelassé

Conseils d'entretien
f 4 C # 9

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques