Veste d'hiver Neon

Planam   |   plus Vestes de travail

Imprimer
Veste respirante, imperméable et coupe-vent avec coutures thermocollées à l'arrière et applications dans des couleurs fluo.
Avantages / Modèles
  • deux poches latérales en biais profonde et une poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
  • une poche poitrine à droite avec rabats et fermeture Velcro
  • fermeture éclair avant sur le menton, cordon de serrage à la ceinture
  • poche pour mobile sur la manche gauche
  • poignets réglables
  • capuche amovible avec possibilités de réglage

Données techniques
  • colonne d'eau
5000 mm
  • respirabilité
3000 g

Matériau
  • tissu extérieur 100 % polyester, laminé en TPU
  • doublure 100 % polyester, matelassage en polyester

Conseils d'entretien
f#94C

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal