Menu

Tablier Nantou

Sioen   |   plus Tabliers

imprimer
Tablier imperméable, souple et élastique offrant un grand confort et une longue durée de vie.
Avantages / Modèles
  • avec œillets et attaches
  • résistant à la plupart des acides et des bases, convient pour les applications alimentaires
  • bonne résistance aux huiles minérales et aux carburants
  • coupe-vent, souple, élastique
  • léger et silencieux, résistant à la déchirure
  • longue durée de vie
  • renforcement supplémentaire dans la région abdominale

Matériau
  • tricot en 100 % polyamide 6.6 avec enduction PU
    grammage env. 170 g/m²

Conseils d'entretien
p # 9 4 K

Durabilité

Simplement plus durable

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.

Caractéristiques de qualité & certificats

Contact avec des denrées alimentairesEN 14605, Type 4-B


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques