Menu

Veste sweat GEN Y 7052

Fristads   |   plus T-shirts

imprimer
Veste sweat sportive dans le style moderne des vêtements de travail, avec renforts en polyamide Ripstop sur les poches à l’avant et aux coudes.
Avantages / Modèles
  • deux poches à l’avant en Ripstop avec fermeture éclair
  • poche intérieure avec fermeture éclair
  • manches raglan
  • renforts (en polyamide Ripstop) aux coudes
  • bords tricotés à l’ourlet et aux bas des manches
  • détails réfléchissants
  • broderie Gen-Y-sur l‘épaule

Matériau
  • 95 % polyester, 5 % élasthanne
    grammage 350 g/m²
Conseils d'entretien
h # 6 4C

Durabilité

Fair WearSimplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.