Menu

Veste Sweat Sherwood

Sioen   |   plus T-shirts

imprimer

Veste sportive en style pull avec intérieur en polaire doux. La veste Sherwood a un excellent ajustement et peut être zippée à l'intérieur de la veste Tornhill.


Avantages / Modèles
  • col montant
  • fermeture éclair avec mentonnière
  • une poche poitrine insérée avec fermeture éclair
  • deux poches avec fermeture éclair
  • manchettes côtelées au niveau des extrémités des manches
  • bande élastique à la taille
  • doublure polaire solide
  • une poche intérieure
  • longueur dos 75 cm (taille L)

Matériau
  • polaire 100 % polyester et mousse PU, 100 % polyester tissu coton Interlock (3 couches) 
    grammage 350 g/m²

Conseils d'entretien
l # 9 4 C
Nachhaltigkeit

Simplement plus durableSTeP - Production durable de textiles

Sioen a été le premier fabricant d'EPI à obtenir une certification STeP au plus haut niveau. STeP (« Sustainable Textile Production ») est un système de certification Oeko-Tex® qui documente toute la chaîne de création de valeur textile dans ses efforts concernant les processus de production respectueux de l'environnement, les conditions de travail socialement acceptables et de durabilité, et ce, de manière claire et transparente.
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

EN 14058


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques