Menu

Ensemble de sous-vêtements fonctionnels FIT

Planam   |   plus Sous-vêtements fonctionnels

imprimer
Ensemble de sous-vêtements fonctionnels, ajustés et respirants, pour une sensation corporelle agréable qui vous garde au sec et au chaud. Les coutures plates rendent les sous-vêtements agréables à porter sous les vêtements d'hiver ou de travail.
Avantages / Modèles
  • transport optimal de la transpiration (élimine l'humidité du corps) et maintient ainsi le corps au sec et au chaud
  • séchage rapide, bonne isolation thermique
  • coutures agréablement douces, extrêmement plates pour un confort élevé
  • matériau très élastique pour ajustement parfait et une légère compression
  • près du corps, donc confortable à porter sous les vêtements de travail et d'hiver

Matériau
  • 69 % nylon, 24 % polyester, 7 % élasthanne
    grammage 250 g/m²

Conseils d'entretien
e # 9 4 C
Contenu de livraison
  • composé d'un T-shirt à manches longues et d'un pantalon

Certifications

Öko-Tex® Standard 100


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques