Menu

Salopette Basalt

Planam   |   plus Salopettes de travail

imprimer

Avec leur look bicolore attractif, les vêtements de travail Basalt allient une conception moderne, des matériaux de qualité et une coupe optimale. Le tissu mixte léger d'aspect « Ripstop » est très résistant et peut être facilement combiné.


Avantages / Modèles
  • deux poches latérales plaquées avec fermetures éclair
  • deux poches genoux plaquées, accessibles depuis le haut, poche double pour mètre à droite
  • poche sur cuisse gauche avec rabat et bouton-pression, poche pour mobile à gauche
  • poche sur bavette et deux poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
  • fermeture éclair dans la braguette
  • pièce de dos rallongée avec croisillon bretteles, bretelles avec bande élastique intégrée et boucle de sécurité sur les bretelles
  • passepoils réfléchissants de sécurité

Utilisations / Indications
  • Cet article est certifié pour la protection des genoux selon EN 14404 type 2, niveau 1, en combinaison avec les progège-genoux Planam (n° d'article 655488).

Matériau
  • couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage env. 260 g/m²
  • couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage env. 285 g/m²
  • passepoil en textile réfléchissant 3M™ Scotchlite™

Conseils d'entretien
h # 3 C 6
Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques