Menu

Salopette Icon Two 1009 Luxe

Fristads   |   plus Salopettes de travail

imprimer
Salopette de travail résistant de « qualité Luxe », avec des bretelles élastiques et de nombreux détails.
Avantages / Modèles
  • coutures triples, coutures de contraste
  • dorsale coupé en diagonale
  • bretelles élastiques, taille ajustable
  • ouverture d'accès latérale au pantalon intérieur
  • genoux coupés en diagonale
  • bandes réfléchissantes intégrées à l'avant et à l'arrière du genou et les jambes
  • dans les coutures des poches intégrées aux genoux pour les genouillères réglables en hauteur
  • poche sur bavette avec rabat et poche intérieure avec fermeture éclair
  • poche cuisse, poche pour mobile avec fermeture Velcro, poche pour stylo
  • double poche pour mètre pliant renforcée en CORDURA®
  • deux poches latérales
  • deux poches arrières avec des plis – une avec rabat
  • passant pour marteau
  • testé et approuvé selon EN 14404
    (en combinaison avec la genouillère réf. n° G04345)
  • convient pour le lavage industriel selon ISO 15797

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (qualité Luxe) 
    grammage env. 295 g/m²

Conseils d'entretien
j # 7 2 C
Nachhaltigkeit

Fair WearSimplement plus durable

Outre la fonctionnalité, les niveaux de protection élevés, la longévité et les dernières technologies, les marques soeurs Fristads® et Kansas® sont particulièrement synonymes de durabilité. La collaboration du groupe - avec des sites de production dans le monde entier, des milliers d'employés et des millions de clients - avec la Fair Wear Foundation est un signe clair. Cet engagement améliore durablement les conditions de travail dans d'innombrables usines à travers le monde.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques