Salopette Canvas 320

Planam   |   plus Salopettes de travail

Imprimer
Fabriquée en tissu robuste, poches en CORDURA® pour genouillères, deux poches kangourou en CORDURA®, double poche pour mètre pliant en CORDURA®, passepoil réfléchissant sur les ouvertures et les poches, poche cuisse gauche avec rabat et boutons-pression, poche plaquée pour mobile, double poche sur bavette, une avec rabat et boutons-pression une avec fermeture éclair, bande élastique à la taille, à droite une poche arrière renforcée, taille réglable avec bouton de jeans, fermeture éclair dans la braguette, dos rallongé avec croisillon bretelles, bretelles avec bande élastique intégrée, boucle de sécurité sur les bretelles.
Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (Canvas) 
    grammage env. 320 g/m²
  • renforts 100 % CORDURA® original avec revêtement en téflon
  • passepoil réfléchissant 3M™

Conseils d'entretien
h#2C6

Durabilité

Öko-Tex® Standard 100


Caractéristiques de qualité & certificats

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal