Menu

Salopette Highline

Planam   |   plus Salopettes de travail

imprimer
Salopette résistante à l'usure avec ceinture réglable et bande élastique à la taille.
Avantages / Modèles
  • deux poches kangourou, poches pour genouillères avec applications colorées
  • ouvertures et rabats des poches avec passepoils colorés, poche pour mobile
  • double poche pour mètre pliant, poche de cuisse avec rabat et fermeture Velcro, à gauche
  • poche sur bavette avec rabat, fermeture Velcro et applications colorées
  • deux poches à l'arrière avec rabat
  • taille réglable avec bouton-pression sous patte
  • braguette avec fermeture éclair, dos rallongé avec bretelles croisées dans le dos
  • bretelles avec bande élastique intégrée et boucles de sécurité

Matériau
  • couleur principale : 65 % polyester, 35 % coton 
    grammage 285 g/m² 
  • couleur de contraste : 65 % polyester, 35 % coton (toile canvas)
    grammage env. 320 g/m²

Conseils d'entretien
h # 6 3 C

Nachhaltigkeit

Öko-Tex® Standard 100


Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme UV 801 UPF40+


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques