Menu

Salopette BODYFORCE 3125

Kübler Workwear   |   plus Salopettes de travail

Imprimer
Salopette de travail confortable et ergonomique avec des zones spéciales d'aisance, empiècements de contraste dynamiques, réfléchissants et une grande variété de poches.
Avantages / Modèles
  • éléments de contraste sur le devant du pantalon, partiellement sur la poche de cuisse, au dos de l'ourlet du pantalon, poche stylo sur la poche bavette et large passant de ceinture à l'arrière
  • piqûres de contraste sur la couture latérale, les ouvertures de poches et la poche arrière
  • stretch CORDURA® et fermetures éclair noires
  • éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité au-dessus et en-dessous des genoux (ailes en Y), passepoil à la couture du pli du genou
  • deux poches latérales à grande ouverture
  • deux poches à l'arrière avec rabat et fermeture Velcro
  • poche bavette avec rabat et fermeture Velcro, poche stylo
  • bretelles élastiques avec fermeture par boucle en plastique résistant à la chaleur
  • protection des reins ergonomique et rallongée
  • poche double flottante pour mètre pliant avec renfort en CORDURA® et poche stylo plaquée, à droite
  • poche de cuisse avec rabat et fermeture Velcro, renfort en CORDURA® et poche pour smartphone plaquée, à gauche
  • poches de protection des genoux à insertion par le haut et avec fermeture éclair
  • bande élastique à la ceinture et zones stretch au niveau des fessiers, à l'entrejambe et à l'arrière des jambes
  • braguette avec fermeture éclair
  • genou préformé avec zone de mouvement
  • tissage innovant pour une robustesse extrême
  • points de sollicitation protégés par brides

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton
    grammage env. 260 g/m²

Conseils d'entretien
h#62K

Durabilité

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques