Menu

Salopette PULSSCHLAG 3324

Kübler Workwear   |   plus Salopettes de travail

imprimer
Salopette de travail moderne, bien adapté au corps et empiècements en stretch. Des zones de mouvement spéciales, des renforts CORDURA®, des inserts de contraste et réfléchissants dynamiques, une grande variété de solutions de poches rendent le style parfait.
Avantages / Modèles
  • éléments de contraste (insert latéral dans le panneau du pantalon avant, matelassage des coutures latérales, renforts CORDURA®)
  • inserts stretch noirs
  • éléments réfléchissants à l'avant, sur les côtés et à l'arrière
  • lignes ergonomiques pour plus de liberté de mouvement
  • deux poches latérales avec fonction recouvrement
  • deux poches arrière avec renfort en CORDURA®, à droite avec rabat et fermeture Velcro
  • poche pour mètre pliant double (à droite) avec renfort en CORDURA® et poche avec fermeture éclair supplémentaire, idéale pour les mobiles
  • poche cuisse (à gauche) avec renfort CORDURA®, rabat et fermeture Velcro, poche avec fermeture éclair supplémentaire, idéale pour les mobiles
  • poche poitrine avec renfort CORDURA®, avec rabat et fermeture Velcro, poche avec fermeture éclair supplémentaire
  • bretelles élastiques avec fermeture enfichable en plastique résistant aux chocs et à la chaleur
  • protection rénale ergonomique et rallongée
  • insert stretch à la taille, braguette avec fermeture éclair
  • genoux préformés avec zone de mouvement
  • poches de protection des genoux en CORDURA® avec rabat et fermeture Velcro qui peuvent être remplies par le haut
  • points de charge sécurisés par des verrous

Matériau
  • 65 % polyester, 35 % coton (résistant à la salissure, hydrofuge) 
    grammage env. 260 g/m²
  • renforts en CORDURA®

Conseils d'entretien
h # 2 G 6

Nachhaltigkeit

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100Simplement plus durable

Kübler est un fabricant allemand de taille moyenne de vêtements de travail qui s'est engagé dans le développement durable. Les produits sans substances nocives sont certifiés par le label Oeko-Tex®. Les adhésions à la STeP et à la Fair Wear Foundation attestent du respect des normes les plus élevées en matière de durabilité.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ETHIK SOCIETY


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques